Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidwerkzeug hydraulisch, mit Fußpumpe d: 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-AS120FHP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     AS120FHP
EAN/GTIN:
     4012078712774
Suchbegriffe:
Hydraulik-Fußpumpe
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig). Geeignet für feindrähtige Kabel und Telekommunikationskabel. Fußpumpe mit Zweistufenhydraulik. Offener Schneidkopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar. Manueller Rücklauf bei Bedarf, auch im Hochdruckbereich. Lieferumfang: Hydraulikschlauch, 2m (HS22), Stahlblechkasten mit Rädern (MKU).
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Schneidkopf mit Fußpumpe
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
120 mm
Max. Kabelquerschnitt:
1000 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidkopf auswechselbar:
ja
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
VDE geprüft:
ja
Mit Aufprallschutz:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hydraulischer Schneidkopf, Schneidkopf hydraulisch, VDE-Kabelschere, kabelschere klauke, hydraulik fußpumpe, Schneidwerkzeug, Hydraulikschneider, Schneidgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.778,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.860,08*
€ 4.593,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.846,88*
€ 4.577,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.794,10*
€ 4.514,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.778,72*
€ 4.496,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.