Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpe elektrohydraulisch, 700 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-EHP3
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     EHP3
EAN/GTIN:
     4012078031158
Suchbegriffe:
Elektro-Hydraulikpumpe
Elektrohydraulisches Antriebsaggreg...
Elektrohydropumpe
Hydraulikaggregat
Dauerbetrieb. Hohe Förderleistung bei kompakter Bauform. Mit Drehstrommotor. Für den Betrieb von hydraulischen Press- und Schneidköpfen. Hydraulikschlauch, 2 m. Anschlusskabel, 4 m. Dreistufiger Sicherheitsfußtaster. Elektronische Steuerung. Lieferumfang: Hydraulikschlauch, 2m (HS22), Fußschalter für elektrohydraul. Pumpen EHP 2 bis EHP 4 und HK 12/2 EL (FTA1).
Weitere Informationen:
Nenndruck:
700 bar
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: klauke hydraulikaggregat, hydraulikaggregat, Antriebsaggregat, Aggregat, Pumpe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.579,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.721,45*
€ 7.998,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.680,77*
€ 7.950,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.587,60*
€ 7.839,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.579,92*
€ 7.830,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.