Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug hydraulisch, mit Fußpumpe 120 - 1000 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-HK45
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     HK45
EAN/GTIN:
     4012078341882
Suchbegriffe:
Hydraulik-Fußpumpe
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Dornpresszange
Handpresszange
Hydraulisches System mit 450 kN Presskraft. Fußpumpe mit Zweistufenhydraulik. Für auswechselbare Einsätze der Serie 45, Breitpressung. Presskopf in H-Form mit Schnellkupplung. Manueller Rücklauf bei Bedarf, auch im Hochdruckbereich. Lieferumfang: Hydraulikschlauch, 2m (HS22), Stahlblechkasten mit Rädern (MKU).
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
120 mm² | 1000 mm²
Länge:
3040 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf mit Aggregat
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.728,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.066,27*
€ 9.598,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.983,00*
€ 9.499,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.795,66*
€ 9.276,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.728,94*
€ 9.197,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.