Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x180cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x180cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x180cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x180cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x180cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x180cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x180cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x180cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-100056
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100056
EAN/GTIN:
     8713797027182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoff-Eckkappen. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797027182
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x180cm
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Farbe des Rahmens:
Silber
Nettogewicht:
13727
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Masse (Gewicht):
13.727
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Farbe:
Weiß
Garantie gewährt:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
180
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Höhe der Tafel:
90
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Garantiedauer:
5
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Paletten-Abmessung Volumen:
2527000
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
536600
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Material der Vorderseite:
Email
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,02*
€ 333,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,87*
€ 283,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,65*
€ 275,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.