Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x150cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-100073
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100073
EAN/GTIN:
     8713797042154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Legamaster
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
Weiß
Nettogewicht:
15721
Masse (Gewicht):
15.721
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x150cm
GTIN:
8713797042154
Breite der Tafel:
150
Farbe des Rahmens:
Silber
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
120
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Garantiedauer:
5
Raster vorhanden:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
408600
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Paletten-Abmessung Volumen:
1934400
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Produkte pro Palette:
20
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Material der Vorderseite:
Email
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,00*
€ 379,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,55*
€ 374,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,96*
€ 322,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,77*
€ 311,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,77*
€ 303,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.