Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x180cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x180cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x180cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x180cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x180cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x180cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x180cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x180cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-100074
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100074
EAN/GTIN:
     8713797027229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoff-Eckkappen. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
18.603
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Farbe:
Weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 120x180cm
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797027229
Farbe des Rahmens:
Silber
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite der Tafel:
180
Höhe der Tafel:
120
Garantie gewährt:
Ja
Nettogewicht:
18603
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Garantiedauer:
5
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Paletten-Abmessung Volumen:
3285100
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
717450
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Material der Vorderseite:
Email
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,47*
€ 426,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,28*
€ 418,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,60*
€ 361,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,84*
€ 349,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,39*
€ 343,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.