Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(200-400)cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(200-400)cm
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(200-400)cm
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(200-400)cm
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(200-400)cm
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(200-400)cm
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(200-400)cm
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(200-400)cm
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(200-400)cm
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(200-400)cm
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(200-400)cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-100364
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100364
EAN/GTIN:
     8713797006651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Hochwertiges kratzfestes Whiteboard mit doppelseitigen Flügeln für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoff-Eckkappen. Lieferung mit zwei Klemmen zum Arretieren der Flügel. Lieferung mit Markerablage 200 cm, Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Klapptafel
Werkstoff:
Emaillierter Stahl
Farbe:
Weiß
GTIN:
8713797006651
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(200-400)cm
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Masse (Gewicht):
33.5
Beschreibung der Besonderheiten:
Viel Platz zum Schreiben: fünf separate Schreibflächen. Ideal für Konferenz- und Klassenräume. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Ausführung der Öffnungsrichtung:
Both sides
Länge:
2.21
Breite:
400
max. Anzahl der Tafeln:
3
Tiefe:
22.1
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
515000
Produkttypbezeichnung:
Klapptafel
Anzahl der Produkte pro Palette:
10
Paletten-Abmessung Volumen:
1713600
Nettogewicht:
33500
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 831,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,25*
€ 1.009,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,29*
€ 1.008,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,18*
€ 1.002,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,55*
€ 989,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.