Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 30x45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 30x45cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 30x45cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 30x45cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 30x45cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 30x45cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 30x45cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 30x45cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 30x45cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-101033
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-101033
EAN/GTIN:
     8713797000055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Hochwertiges kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (20 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797000055
Farbe:
Weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 30x45cm
Masse (Gewicht):
1.47
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
1470
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite der Tafel:
45
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rahmens:
Silber
Höhe der Tafel:
30
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Garantiedauer:
5
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Ablageschale vorhanden:
Ja
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
137400
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Anzahl der Produkte pro Palette:
60
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Volumen:
768000
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Material der Vorderseite:
Email
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 22 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.