Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x150cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x150cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x150cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x150cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x150cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x150cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x150cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x150cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-101063
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-101063
EAN/GTIN:
     8713797027298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x150cm
GTIN:
8713797027298
Masse (Gewicht):
16.549
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
100
Farbe des Rahmens:
Silber
Ablageschale vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Nettogewicht:
16549
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite der Tafel:
150
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Garantiedauer:
5
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
615150
Paletten-Abmessung Volumen:
1830400
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Material der Vorderseite:
Email
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,8933*
€ 243,823
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,9133*
€ 239,0868
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,2233*
€ 225,1757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.