Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x200cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x200cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x200cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x200cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x200cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x200cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x200cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x200cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-101064
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-101064
EAN/GTIN:
     8713797027304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Farbe:
Weiß
Masse (Gewicht):
22.257
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 100x200cm
GTIN:
8713797027304
Höhe der Tafel:
100
Farbe des Rahmens:
Silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Nettogewicht:
22257
Ablageschale vorhanden:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
200
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Material des Rahmens:
Aluminium
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Garantiedauer:
5
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
816000
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Paletten-Abmessung Volumen:
2646000
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Vorderseite:
Email
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,29*
€ 290,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,95*
€ 289,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,36*
€ 265,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,99*
€ 232,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.