Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x200cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x200cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x200cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x200cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x200cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x200cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x200cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x200cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-101075
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-101075
EAN/GTIN:
     8713797027335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x200cm
GTIN:
8713797027335
Masse (Gewicht):
27.792
Farbe:
Weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Breite der Tafel:
200
Höhe der Tafel:
120
beidseitig beschreibbar:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Rahmens:
Silber
Material des Rahmens:
Aluminium
Nettogewicht:
27792
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Garantiedauer:
5
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Raster vorhanden:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Anzahl der Produkte pro Palette:
20
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Volumen:
2793000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
655000
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Material der Vorderseite:
Email
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,86*
€ 358,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,81*
€ 315,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,91*
€ 293,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.