Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Whiteboard 45x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Whiteboard 45x60cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 45x60cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 45x60cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 45x60cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 45x60cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 45x60cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 45x60cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 45x60cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-102035
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-102035
EAN/GTIN:
     8713797035637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Robustes Whiteboard für den häufigen Gebrauch. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl. Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
2.715
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
GTIN:
8713797035637
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
Weiß
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Whiteboard 45x60cm
Garantie gewährt:
Ja
Nettogewicht:
2715
Farbe des Rahmens:
Silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Material des Rahmens:
Aluminium
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Breite der Tafel:
60
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Garantiedauer:
2
beidseitig beschreibbar:
Nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Höhe der Tafel:
45
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
320000
Paletten-Abmessung Volumen:
1267200
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Material der Vorderseite:
Stahl
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.