Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Whiteboard 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Whiteboard 60x90cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 60x90cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 60x90cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 60x90cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 60x90cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 60x90cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 60x90cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 60x90cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-102043
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-102043
EAN/GTIN:
     8713797035644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Robustes Whiteboard für den häufigen Gebrauch. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl. Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797035644
Farbe:
Weiß
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Whiteboard 60x90cm
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Hersteller-Name:
Legamaster
Beschreibung der Besonderheiten:
Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
5424
Masse (Gewicht):
5.424
Breite der Tafel:
90
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
60
Ablageschale vorhanden:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
Silber
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Raster vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Garantiedauer:
2
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
560000
Paletten-Abmessung Volumen:
1248000
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Vorderseite:
Stahl
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.