Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Whiteboard 75x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Whiteboard 75x100cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 75x100cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 75x100cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 75x100cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 75x100cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 75x100cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 75x100cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 75x100cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-102048
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-102048
EAN/GTIN:
     8713797042321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Robustes Whiteboard für den häufigen Gebrauch. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl. Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Whiteboard 75x100cm
Beschreibung der Besonderheiten:
Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Nettogewicht:
7489
Farbe:
Weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
GTIN:
8713797042321
Masse (Gewicht):
7.489
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
Silber
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
75
Breite der Tafel:
100
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Garantiedauer:
2
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
Paletten-Abmessung Volumen:
1296000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
300000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Vorderseite:
Stahl
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.