Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Whiteboard 100x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Whiteboard 100x200cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 100x200cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 100x200cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 100x200cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 100x200cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 100x200cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 100x200cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 100x200cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-102064
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-102064
EAN/GTIN:
     8713797035682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Robustes Whiteboard für den häufigen Gebrauch. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl. Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797035682
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Whiteboard 100x200cm
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Farbe:
Weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Masse (Gewicht):
22.907
Material des Rahmens:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Breite der Tafel:
200
Farbe des Rahmens:
Silber
Garantie gewährt:
Ja
Nettogewicht:
22907
Höhe der Tafel:
100
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
500000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Anzahl der Produkte pro Palette:
20
Paletten-Abmessung Volumen:
1814400
Material der Vorderseite:
Stahl
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,46*
€ 269,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.