Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 120x240cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 120x240cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 120x240cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 120x240cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 120x240cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 120x240cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 120x240cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 120x240cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 120x240cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 120x240cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-102176
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-102176
EAN/GTIN:
     8713797098724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Hochwertiges kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoff-Eckkappen. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Masse (Gewicht):
22.7
GTIN:
8713797098724
Nettogewicht:
22700
Farbe:
Weiß
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 120x240cm
Farbe des Rahmens:
Silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit Eckbefesigung
Material des Rahmens:
Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Breite der Tafel:
240
Höhe der Tafel:
120
Lieferumfang:
Markerablage, Montagematerialien
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Raster vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit Eckbefesigung
Material der Vorderseite:
Email
Herstellerartikelnummer:
7-102176
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,80*
€ 409,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,89*
€ 404,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,85*
€ 343,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,40*
€ 332,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,87*
€ 328,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.