Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ECONOMY Kombiboard 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ECONOMY Kombiboard 60x90cm
Legamaster ECONOMY Kombiboard 60x90cm
Legamaster ECONOMY Kombiboard 60x90cm
Legamaster ECONOMY Kombiboard 60x90cm
Legamaster ECONOMY Kombiboard 60x90cm
Legamaster ECONOMY Kombiboard 60x90cm
Legamaster ECONOMY Kombiboard 60x90cm
Legamaster ECONOMY Kombiboard 60x90cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-102443
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-102443
EAN/GTIN:
     8713797062213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Funktionelles Whiteboard und Pinboard für den regelmäßigen Gebrauch. Eine Hälfte: Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Eine Hälfte: Pinboard mit Naturkork-Oberfläche. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoff-Eckkappen. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm) mit Abschlusskappen, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Kombiboard
Farbe:
Weiß
GTIN:
8713797062213
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster ECONOMY Kombiboard 60x90cm
Material des Rahmens:
Aluminium
Verwendungsart der Vorderseite:
Write-on / dry-wipe lacquered steel board and pinboard
Farbe des Rahmens:
Silber
Höhe der Tafel:
60
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite der Tafel:
90
Verwendungsart der Rückseite:
Lacquered steel and natural cork board
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Platzsparende Tafel mit Doppelfunktion: zum Schreiben und als Pinboard nutzbar. Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos mit Magneten und Pinnnadeln. Einfache verdeckte Wandmontage.
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
Montagematerialien
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit Eckbefesigung
Tafel beschreibbar:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Produkttypbezeichnung:
Kombiboard
Nettogewicht:
2600
Art der Verwendung (Rückseite):
Lacquered steel and natural cork board
Art der Verwendung (Vorderseite):
Write-on / dry-wipe lacquered steel board and pinboard
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit Eckbefesigung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.