Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ6 Whiteboard Reiniger 150ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster TZ6 Whiteboard Reiniger 150ml
Legamaster TZ6 Whiteboard Reiniger 150ml
Legamaster TZ6 Whiteboard Reiniger 150ml
Legamaster TZ6 Whiteboard Reiniger 150ml
Artikel-Nr.:
     1682-154054300
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-121000
EAN/GTIN:
     8713797070072
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Multireiniger
Sofort einsatzbereites Reinigungsspray für Whiteboards und Glasboards. Praktische Sprühflasche (150 ml) mit Zerstäuber. Reinigungsmittel in Alkohollösung. Entfernt Boardmarker-Tinte, Tintenrückstände und Staub.
Weitere Informationen:
Inhalt (Spray):
150.00
Beschreibung der Besonderheiten:
Schnell trocknend: Ideal für Klassenzimmer, Besprechungsräume und Büros. Einfach aufsprühen und mit einem Mikrofasertuch abwischen. Desinfiziert und säubert die Tafeloberfläche gründlich. Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihrer Tafeloberfläche. Handliche, auslaufsichere Sprühflasche. Umweltfreundlich: enthält kein Treibgas.
Ausführung des Behälters:
Spray bottle
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Boardreiniger
nachfüllbar:
Nein
GTIN:
8713797070072
Ausführung des Reinigungsproduktes:
Reinigungsspray
Hersteller-Name:
Legamaster
schnelltrocknend:
Ja
Ausführung des Inhalts des Sets:
Einzelartikel
Artikelbezeichnung:
Legamaster TZ6 Whiteboard Reiniger 150ml
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
303320
Nettogewicht:
180
Paletten-Abmessung Volumen:
883200
Werkstoff:
Kunststoff
Zolltarifnummer (TARIC):
34029090
Anzahl der Produkte pro Palette:
1600
Herstellerartikelnummer:
7-121000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Boardreiniger
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
72
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,73*
€ 11,34*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,72*
€ 11,37*
9 Tage
2206
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,82*
€ 11,59*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 11,60*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,30*
€ 12,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
1 Stück enthält 150 Milliliter (ab € 0,05154* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.