Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ7 Whiteboard Reiniger 125ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster TZ7 Whiteboard Reiniger 125ml
Legamaster TZ7 Whiteboard Reiniger 125ml
Legamaster TZ7 Whiteboard Reiniger 125ml
Legamaster TZ7 Whiteboard Reiniger 125ml
Legamaster TZ7 Whiteboard Reiniger 125ml
Artikel-Nr.:
     1682-154059500
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-121200
EAN/GTIN:
     8713797028356
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
Sofort einsatzbereites Reinigungsspray für Whiteboards und Glasboards. Praktische Sprühflasche (125 ml) mit Zerstäuber. Reinigungsmittel in Alkohollösung. Entfernt Boardmarker-Tinte, Tintenrückstände und Staub.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Boardreiniger
Beschreibung der Besonderheiten:
Schnell trocknend: Ideal für Klassenzimmer, Besprechungsräume und Büros. Einfach aufsprühen und mit einem Mikrofasertuch abwischen. Desinfiziert und säubert die Tafeloberfläche gründlich. Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihrer Tafeloberfläche. Handliche, auslaufsichere Sprühflasche. Umweltfreundlich: enthält kein Treibgas.
Ausführung des Behälters:
Spray bottle
Hersteller-Name:
Legamaster
Ausführung des Reinigungsproduktes:
Reinigungsspray
Ausführung des Inhalts des Sets:
Einzelartikel
GTIN:
8713797028356
Artikelbezeichnung:
Legamaster TZ7 Whiteboard Reiniger 125ml
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Inhalt (Spray):
125.00
schnelltrocknend:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Nettogewicht:
129
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
Zolltarifnummer (TARIC):
34029090
Produkttypbezeichnung:
Boardreiniger
Herstellerartikelnummer:
7-121200
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
33
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 9,00*
9 Tage
6532
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,81*
€ 9,03*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,30*
€ 9,89*
4 Tage
33
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,93*
€ 14,70*
3 Tage
33
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
1 Stück enthält 125 Milliliter (ab € 0,04648* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.