Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ8 Whiteboard Reiniger 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster TZ8 Whiteboard Reiniger 250ml
Legamaster TZ8 Whiteboard Reiniger 250ml
Legamaster TZ8 Whiteboard Reiniger 250ml
Legamaster TZ8 Whiteboard Reiniger 250ml
Artikel-Nr.:
     1682-154059600
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-121300
EAN/GTIN:
     8713797034197
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Multireiniger
Sofort einsatzbereites Reinigungsspray für Whiteboards und Glasboards. Praktische Sprühflasche (250 ml) mit Zerstäuber. Reinigungsmittel in Alkohollösung. Entfernt Boardmarker-Tinte, Tintenrückstände und Staub.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Boardreiniger
Ausführung des Inhalts des Sets:
Einzelartikel
Beschreibung der Besonderheiten:
Schnell trocknend: Ideal für Klassenzimmer, Besprechungsräume und Büros. Einfach aufsprühen und mit einem Mikrofasertuch abwischen. Desinfiziert und säubert die Tafeloberfläche gründlich. Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihrer Tafeloberfläche. Handliche, auslaufsichere Sprühflasche. Umweltfreundlich: enthält kein Treibgas.
Hersteller-Name:
Legamaster
Ausführung des Behälters:
Spray bottle
Ausführung des Reinigungsproduktes:
Reinigungsspray
schnelltrocknend:
Ja
Inhalt (Spray):
250.00
GTIN:
8713797034197
nachfüllbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster TZ8 Whiteboard Reiniger 250ml
Werkstoff:
Kunststoff
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-121300
Produkttypbezeichnung:
Boardreiniger
Zolltarifnummer (TARIC):
34029090
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
Nettogewicht:
265.8
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
40
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,04*
€ 13,34*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,03*
€ 13,37*
9 Tage
2562
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,24*
€ 13,66*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,03*
€ 15,04*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,06*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,03616* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.