Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster BASIC Whiteboard Zubehörset 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster BASIC Whiteboard Zubehörset 10-tlg
Legamaster BASIC Whiteboard Zubehörset 10-tlg
Legamaster BASIC Whiteboard Zubehörset 10-tlg
Legamaster BASIC Whiteboard Zubehörset 10-tlg
Legamaster BASIC Whiteboard Zubehörset 10-tlg
Legamaster BASIC Whiteboard Zubehörset 10-tlg
Artikel-Nr.:
     1682-154207200
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-125100
EAN/GTIN:
     8713797036696
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Tafelzubehör-Set
Zubehörset (Magnettafel)
Grundausstattung für Whiteboards mit hochwertigem Zubehör. Marker: 4 trocken abwischbare Boardmarker TZ100 (je 1 in Schwarz, Rot, Blau, Grün). Löscher: 1 kleiner Whiteboard-Löscher. Reiniger: 1 TZ7 Whiteboard- und Glasboard-Reiniger (125 ml). Magnete: 4 Magnete (Durchm. 30 mm). Cash & Carry Blisterverpackung. Inhalt zum Wiederauffüllen separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Legamaster BASIC Whiteboard Zubehörset 10-tlg
Produkt-Typbezeichnung:
Set
GTIN:
8713797036696
Hersteller-Name:
Legamaster
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Volumen:
748800
Herstellerartikelnummer:
7-125100
Produkttypbezeichnung:
Set
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
96451.2
Nettogewicht:
345.6
Anzahl der Produkte pro Palette:
240
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
57
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,62*
€ 25,52*
9 Tage
1307
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,47*
€ 27,75*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,52*
€ 27,76*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 20,92*
€ 29,11*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,80*
€ 30,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,62* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.