Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154210300 Herst.-Nr.: 7-125200 EAN/GTIN: 8713797078672 |
| | | |
|
| | |
| Komplette Zubehörausstattung für Glasboards. Marker: 5er-Set Kreidemarker (je 1 in Schwarz, Grün, Gelb, Pink, Weiß). Reiniger: 1 TZ7 Whiteboard- und Glasboard-Reiniger (125 ml) und 1 Mikrofasertuch. Magnete: 4 Glasboard-Magnete (Durchm. 12 mm). Stabiler, wiederverschließbarer Karton mit getrennten Fächern für die verschiedenen Zubehörartikel. Inhalt zum Wiederauffüllen separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | Legamaster | Artikelbezeichnung: | Legamaster Glasboard Starter Set 11-tlg | Produkt-Typbezeichnung: | Set | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | GTIN: | 8713797078672 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Herstellerartikelnummer: | 7-125200 | Produkttypbezeichnung: | Set | Nettogewicht: | 506 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Kreidemarker Reinigungsspray, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, legamaster kreidemarker, dekomarker |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 25,87* | € 34,96* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 25,98* | € 34,97* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 26,36* | € 35,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 28,40* | € 39,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 30,29* | € 42,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|