Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 90x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 90x120cm
Artikel-Nr.:
     1682-150053400
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159154
EAN/GTIN:
     8713797096379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Einfach zu benutzende statische XL-Schreibblätter mit Whiteboard-Effekt. Haftet wie von selbst auf jeder glatten Oberfläche (Holz, Beton, Glas, Tapete). Leicht zu versetzen und nach dem Meeting abzunehmen. Kein Klebstoff erforderlich, hinterlässt keinerlei Spuren. Mit abwischbaren Boardmarkern von Legamaster beschreibbar (1 Marker inklusive). Moderationskarten und Magic-Chart Notes haften einfach durch Glattstreichen auf der Folie. Rollenbreite 90 cm, alle 120 cm perforiert, 15 Blätter. Umweltfreundlich: Folie komplett recyclingfähig.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2
Zubehör für Wandbefestigung:
selbstklebend
Beschreibung der Besonderheiten:
Jederzeit einsatzfähige Schreibflächen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Meetings überall und jederzeit - Sie brauchen nur eine glatte Oberfläche. Kreativität im Team wecken: genügend Schreibfläche für alle. Mehr Interaktion in dynamischen, effektiven Besprechungen. Ideen visualisieren - ob beim Brainstorming, Mind-Mapping, Planen oder Unterrichten. Auf Meetings oder Moderationen immer bestens vorbereitet.
Masse (Gewicht):
0.81
Hersteller-Name:
Legamaster
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
GTIN:
8713797096379
Farbe:
Weiß
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
90
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 90x120cm
Produkt-Typbezeichnung:
Folie
beidseitig verwendbar:
Nein
Breite der Tafel:
120
Oberflächenbeschaffenheit:
Polypropylen (PP)
Zubehör für die Wandbefestigung:
selbstklebend
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Folie
Nettogewicht:
810
Zolltarifnummer (TARIC):
39202029
Herstellerartikelnummer:
7-159154
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 31,89*
€ 43,04*
9 Tage
333
pro Stück
€ 5,87*
ab € 31,94*
€ 43,05*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 32,55*
€ 45,15*
2 Tage
32
pro Stück
€ 2,90*
ab € 34,00*
€ 45,71*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,28*
€ 48,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
1 Stück enthält 15 Blätter (ab € 2,126* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.