Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Artikel-Nr.:
     C3765-7-204210
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-204210
EAN/GTIN:
     8713797091107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Hochwertige mobile Moderationswand. Pinboard mit doppelseitigem Filzbezug. Tafelrahmen aus mattiertem beschichtetem Aluminium. Fußgestell und Füße aus mattiertem beschichtetem Stahl. Höhenverstellbar auf zwei feste Positionen. Tafel vertikal und horizontal montierbar. Feststellbare Rollen im 4er-Set und einklickbare Papierhaken inklusive. Mindesthöhe des Gesamtprodukts: 196 cm (vertikale und horizontale Montage). Maximale Höhe des Gesamtprodukts (vertikale Montage): 226 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
Lenkrollen feststellbar:
Ja
zusammenklappbar:
Nein
Höhe der Tafel:
150
Material der Rückseite:
Filz
GTIN:
8713797091107
Garantiedauer:
2
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe der Rückseite:
Blaugrau
Farbe der Vorderseite:
Blaugrau
Breite der Tafel:
120
Gesamthöhe:
1960
Masse (Gewicht):
9.5
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Vereinfacht das Sammeln von Ideen und Erstellen von Übersichten. Papier direkt auf die Oberfläche stecken oder einen Flipchart-Papierblock hinzufügen. Ansprechendes, leichtes und mobiles Design. Äußerst vielseitig: Kann im Längs- oder Querformat aufgestellt und als Pinboard, Flipchart oder Raumteiler eingesetzt werden. Mehrere Wände durch Fußkonstruktion „über Kreuz" einfach zu verbinden. Schnelle werkzeuglose Montage: kann von einer Person aufgestellt werden.
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationswand
Ausführung des Fußes:
Fußgestell und Füße aus Stahl
Material der Vorderseite:
Filz
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Moderationswand
Anzahl der Produkte pro Palette:
20
Zolltarifnummer (TARIC):
94031098
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Nettogewicht:
9500
Paletten-Abmessung Volumen:
4014400
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
298000
Herstellerartikelnummer:
7-204210
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,76*
€ 342,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,06*
€ 339,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,20*
€ 298,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,75*
€ 290,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,00*
€ 286,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.