Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm grau
Artikel-Nr.:
     C3765-7-204510
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-204510
EAN/GTIN:
     8713797091121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Hochwertige mobile Moderationswand. Pinboard mit doppelseitigem Filzbezug. Tafelrahmen aus mattiertem beschichtetem Aluminium. Fußgestell und Füße aus mattiertem beschichtetem Stahl. Höhenverstellbar auf zwei feste Positionen. Tafel vertikal und horizontal montierbar. Feststellbare Rollen im 4er-Set und einklickbare Papierhaken inklusive. Mindesthöhe des Gesamtprodukts: 196 cm (vertikale und horizontale Montage). Maximale Höhe des Gesamtprodukts (vertikale Montage): 226 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
9.5
zusammenklappbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm grau
Material der Vorderseite:
Filz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantiedauer:
2
Gesamthöhe:
1960
Material des Rahmens:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Vereinfacht das Sammeln von Ideen und Erstellen von Übersichten. Papier direkt auf die Oberfläche stecken oder einen Flipchart-Papierblock hinzufügen. Ansprechendes, leichtes und mobiles Design. Äußerst vielseitig: Kann im Längs- oder Querformat aufgestellt und als Pinboard, Flipchart oder Raumteiler eingesetzt werden. Mehrere Wände durch Fußkonstruktion „über Kreuz" einfach zu verbinden. Schnelle werkzeuglose Montage: kann von einer Person aufgestellt werden.
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
150
GTIN:
8713797091121
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationswand
Farbe der Vorderseite:
Grau
Farbe der Rückseite:
Grau
Hersteller-Name:
Legamaster
Ausführung des Fußes:
Fußgestell und Füße aus Stahl
Material der Rückseite:
Filz
Produkttypbezeichnung:
Moderationswand
Nettogewicht:
9500
Paletten-Abmessung Volumen:
4014400
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Anzahl der Produkte pro Palette:
20
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
298000
Zolltarifnummer (TARIC):
94031098
Herstellerartikelnummer:
7-204510
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,20*
€ 341,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,49*
€ 339,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,21*
€ 292,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,50*
€ 286,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.