Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm grau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm grau
Artikel-Nr.:
     C3765-7-209000
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-209000
EAN/GTIN:
     8713797090827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Funktionelle mobile Moderationswand. Pinboard mit doppelseitigem Filzbezug. Weißer pulverbeschichteter Tafelrahmen aus Aluminium. Fußgestell und Füße aus weißem pulverbeschichtetem Stahlblech. Feststellbare Rollen im 4er-Set inklusive. Gesamthöhe: 195 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1950
Material der Rückseite:
Filz
Höhe der Tafel:
150
Material der Vorderseite:
Filz
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationswand
Garantiedauer:
2
zusammenklappbar:
Nein
Masse (Gewicht):
5.65
Ausführung des Fußes:
Fußgestell und Füße aus Stahl
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Lenkrollen feststellbar:
Ja
GTIN:
8713797090827
Hersteller-Name:
Legamaster
Beschreibung der Besonderheiten:
Vereinfacht das Sammeln von Ideen und Erstellen von Übersichten. Papier direkt auf die Oberfläche stecken. Geringes Gewicht, leicht zu bewegen. Vielseitig: als Pinboard und Raumteiler einsetzbar. Schnelle Montage: kann von einer Person aufgestellt werden.
Farbe der Rückseite:
Grau
Breite der Tafel:
120
Farbe der Vorderseite:
Grau
Artikelbezeichnung:
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm grau
Material des Rahmens:
Aluminium
Nettogewicht:
5650
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-209000
Produkttypbezeichnung:
Moderationswand
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
94031098
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.