Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL mobile Moderatorenkoffer 3200pcs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL mobile Moderatorenkoffer 3200pcs
Legamaster PROFESSIONAL mobile Moderatorenkoffer 3200pcs
Legamaster PROFESSIONAL mobile Moderatorenkoffer 3200pcs
Legamaster PROFESSIONAL mobile Moderatorenkoffer 3200pcs
Legamaster PROFESSIONAL mobile Moderatorenkoffer 3200pcs
Legamaster PROFESSIONAL mobile Moderatorenkoffer 3200pcs
Legamaster PROFESSIONAL mobile Moderatorenkoffer 3200pcs
Artikel-Nr.:
     C3765-7-225300
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-225300
EAN/GTIN:
     8713797069748
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
Lückenlose Seminarausstattung für Präsentation, Moderation und Brainstormings. Trolley-Koffer aus Aluminium mit Auszugsgriff und zwei festen Rollen. Bequemer ergonomischer Tragegriff. Abschließbar, zwei Schlüssel inklusive. Praktische, übersichtliche Aufteilung: Alle Teile sind sicher und sofort griffbereit aufbewahrt. Gewicht (ohne Inhalt/mit Inhalt): ca. 3.7 kg / 9 kg. Inhalt zum Wiederauffüllen separat erhältlich. 250 Moderationskarten Emoticons; 500 Rechteckkarten, 9,5 x 20 cm, farbig sortiert; 250 Kreise, Ø 9,5 cm, farbig sortiert; 250 Kreise, Ø 14 cm, farbig sortiert; 250 Kreise, Ø 19 cm, farbig sortiert; 100 Ovale, 11 x 19 cm, farbig sortiert; 30 Präsentation Marker TZ 41, je 15 in schwarz und rot; 4 Jumbo Präsentation Marker TZ 48, je einer in schwarz, rot, blau und grün; 400 Moderationsnadeln, farbig sortiert; 2 Klebestifte; 20 Moderationswolken, 26,5 x 43 cm; 1040 Klebepunkte, Ø 19 mm, je 520 in rot und blau; 1 Clip-Nadelkissen; 1 Bandabroller inkl. 1 Bandrolle; 1 Teleskopzeigestab mit integriertem Kugelschreiber; 4 Boardmarker TZ 100, je 2 in rot und schwarz; 1 Schere, 20 cm; 1 Rolle Abdeckband; 100 Überschriftenstreifen, 10 x 46 cm, farbig sortiert; 1 Cutter; 1 Ersatz-Bandrolle für den Bandabroller.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797069748
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Breite:
35
Material des Behälters:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Bringen Sie Ihr eigenes Zubehör zu Workshops und Besprechungen mit. Leichter Transport: Dank der leichtgängigen Rollen schonen Sie Ihren Rücken. Alle Teile werden beim Transport optimal geschützt und griffbereit aufbewahrt. Perfekt für mobile Trainer und Moderatoren, die ihr eigenes Equipment auf Schulungen, Workshops oder Tagungen nutzen wollen. Die Moderationskarten in diesem Set stammen aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Masse (Gewicht):
9
Tiefe:
160
Hersteller-Name:
Legamaster
Ausführung des Inhalts des Sets:
3200-Koffer
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL mobile Moderatorenkoffer 3200pcs
Produkt-Typbezeichnung:
Moderatorenkoffer
Farbe:
Silber
Höhe:
54
Zolltarifnummer (TARIC):
48196000
Ausführung des Inhalts (Set):
3200-Koffer
Herstellerartikelnummer:
7-225300
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
9000
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Produkttypbezeichnung:
Moderatorenkoffer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,98*
€ 312,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,71*
€ 310,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.