Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE PS/2 - USB Tastatur-Adapter, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE PS/2 - USB Tastatur-Adapter, violett
VALUE PS/2 - USB Tastatur-Adapter, violett
VALUE PS/2 - USB Tastatur-Adapter, violett
VALUE PS/2 - USB Tastatur-Adapter, violett
VALUE PS/2 - USB Tastatur-Adapter, violett
VALUE PS/2 - USB Tastatur-Adapter, violett
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.1073
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1073
EAN/GTIN:
     7611990159420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
Adapter Maus
Adapter Tastatur

PS/2 - USB Adapter

  • Ersatzbedarf ausschliesslich für USB / PS/2 Combo-Tastaturen
  • Der USB Typ A Stecker am Kabel an der Tastatur wird über diesen Adapter an die PS/2-Schnittstelle des PCs angeschlossen
  • Anschlüsse: 1x USB Typ A BU, 1x 6pol. Mini DIN ST
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
PS/2 - USB Adapter
Farbe:
lila
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB A Buchse
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
PS/2 Stecker, 6 pol.
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
PS/2
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Abmessungen (HxBxT):
12 x 20 x 30 mm
Technische Besonderheiten:
Ersatz, Nur für Combo-Tastatur
Höhe:
12 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
10.4 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
10 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.52
Weitere Suchbegriffe: Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, usb ps/2 adapter value, adapter usb a buchse auf ps/2 stecker, Kabel, Konverter, Tastatur, USB, Adapter, Tastaturadapter, Stecker, keyboardadapter, PS/2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
12.99.1072
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.