Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB - 2x PS/2 Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB - 2x PS/2 Konverter
VALUE USB - 2x PS/2 Konverter
VALUE USB - 2x PS/2 Konverter
VALUE USB - 2x PS/2 Konverter
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.1075
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1075
EAN/GTIN:
     7611990167425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
DIN-Stecker
Adapter Maus

USB-PS/2 Konverter für den Einsatz mit neueren Notebooks, die oft nur noch USB-Schnittstellen bieten

  • Der Konverter bietet zwei zusätzliche PS/2-Schnittstellen z.B. zum Anschluß von Tastatur und Maus
  • Kompaktes Gerät zum Anschluß an die USB-Schnittstelle des PCs
  • Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
  • Anschlüsse: 1x USB Typ A Stecker, 2x 6pol. Mini DIN BU
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-PS/2 Konverter
Farbe:
grau
Länge:
0.3 m
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
2 x PS/2 Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
PS/2
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Umsetzungsrichtung:
PS/2 - USB
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
Stromversorgung über USB
Gewicht:
27.4 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.063 kg
Bruttogewicht:
0,063
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.49
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
12.99.1049
ab € 14,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.