Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, UTE Version, schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, UTE Version, schwarz, 5 m
VALUE Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, UTE Version, schwarz, 5 m
VALUE Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, UTE Version, schwarz, 5 m
VALUE Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, UTE Version, schwarz, 5 m
VALUE Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, UTE Version, schwarz, 5 m
VALUE Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, UTE Version, schwarz, 5 m
VALUE Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, UTE Version, schwarz, 5 m
VALUE Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, UTE Version, schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.1171
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1171
EAN/GTIN:
     7630049610378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung, 16A/230V

  • Zuleitung: H05VV-F 3G 1,50mm²
  • Geeignet für Frankreich, Tschechien, Slowakei

UTE Version - Geeignet für Frankreich, Tschechien, Slowakei

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Stromkabel
Produkttyp:
Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / UTE Schutzkonta...
Max. Strom:
16 A
Max. Spannung:
250V AC
Max. Leistung:
3600W
Kabelmantelmaterial:
H05VV-F
Aderquerschnitt (mm²):
1,5
Materialkennung:
H05VV-F
Kabel Aussendurchmesser:
8 mm
Anzahl Adern:
3
Seite 1 Bezeichnung:
Schutzkontakt Stecker
Seite 1 Stecker Aussen Ø (mm):
38
Seite 2 Bezeichnung:
UTE Buchse
Seite 2 Buchse Aussen Ø (mm):
52
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
UTE Schutzkontakt, CEE 7/5, Typ-E
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Frankreich, Tschechien, Slowakei
Gewicht:
643.8 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.45 kg
Bruttogewicht:
0,45
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.14
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.