Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 0,3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 0,3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 0,3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 0,3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 0,3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 0,3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 0,3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 0,3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 0,3 m
Artikel-Nr.:
     4249L-W128372604
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0864
EAN/GTIN:
     7630049612365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern.

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm. Halogenfrei, flammwidrig, raucharm.

Für den Aufbau einer geschirmten strukturierten Kat.6A Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:

25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones. 25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach.
21.99.0881 VALUE S/FTP Installationskabel Massivdraht Kat.6A, 100m.
26.99.0366 VALUE Kat.6A Keystone, RJ-45, STP.
21.99.0865 VALUE S/FTP Patchkabel, Kat.6A, grau, 5,0m.
26.11.0359/26.11.0360 19"-Keystone Patch Panel, unbestückt, 24 Port.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
0.3 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
17.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.025 kg
Bruttogewicht:
0,025
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.28
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, value sftp patchkabel kat 6a grau, patch kabel, patch-kabel sftp, CAT6A, 10 Gigabit, geschirmt, Ethernet, twistedpairkabel, Internetkabel, 500MHz, RJ45Kabel, SFTP, Netzwerkanschlusskabel, anschlusskabel, Kat.6, TwistedPair, LAN, RJ45, Cat.6A, Kat.6A, TP-Kabel, poe, Gigabit, RJ45-Kabel, lankabel, S/FTP-Patchkabel, Lan-Kabel, patchkabel, Kat6A, S/FTP, STP, Netzwerk, stecker, kabel, pimf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
8
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 0,54*
€ 0,90*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,56*
1 Tag
366
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,48*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 3,58*
2 Tage
68
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.