Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), rot, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), rot, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.1321
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1321
EAN/GTIN:
     7611990177387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 6 mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie
  • Geflechtschirm
  • Impedanz: 100 Ohm

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.99.0891 VALUE S/FTP Kat.6 / Class E Massivdraht Installationskabel. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel, schwarz/grau. 21.99.0805 VALUE S/FTP Patchkabel Kat. 6. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe:
rot
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Belegung:
1:1
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
rot
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gewicht:
21.3 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
85 mm
Verpackungstiefe:
85 mm
Paketgewicht:
0.032 kg
Bruttogewicht:
0,032
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.26
Weitere Suchbegriffe: patchkabel rot sftp 0,5 m, patch kabel, patch-kabel sftp, Twisted-Pair-Kabel, geschirmt, 250MHz, Ethernet, twistedpairkabel, Internetkabel, RJ45Kabel, SFTP, Netzwerkanschlusskabel, anschlusskabel, Kat.6, TwistedPair, LAN, RJ45, TP-Kabel, Gigabit, RJ45-Kabel, lankabel, PiMF-kabel, Cat.6, Lan-Kabel, patchkabel, VALUE S/FTP-PiMF-Patchkabel, S/FTP, STP, Netzwerk, stecker, kabel, CAT6, Netzwerkkabel, pimf
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,49*
2 Tage
53
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,19*
€ 6,40*
5 Tage
52
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,89*
€ 14,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,56*
€ 25,79*
4 Tage
53
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,57*
€ 36,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.1324
ab € 0,91*
Zubehör
VALUE
21.99.1334
ab € 1,12*
Zubehör
VALUE
21.99.1384
ab € 5,41*
Zubehör
VALUE
21.99.1344
ab € 1,54*
Zubehör
VALUE
21.99.1354
ab € 2,01*
Zubehör
VALUE
21.99.1364
ab € 2,98*
Zubehör
VALUE
21.99.1374
ab € 3,91*
Zubehör
VALUE
21.99.1322
ab € 0,90*
Zubehör
VALUE
21.99.1332
ab € 1,12*
Zubehör
VALUE
21.99.1382
ab € 5,39*
Zubehör
VALUE
21.99.1342
ab € 0,51*
Zubehör
VALUE
21.99.1352
ab € 2,01*
Zubehör
VALUE
21.99.1362
ab € 2,98*
Zubehör
VALUE
21.99.1372
ab € 3,90*
Zubehör
VALUE
21.99.0810
ab € 5,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.