Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kat.6 (Class E) 19"-Patchpanel, 24 P, geschirmt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Kat.6 (Class E) 19"-Patchpanel, 24 P, geschirmt, schwarz
VALUE Kat.6 (Class E) 19"-Patchpanel, 24 P, geschirmt, schwarz
VALUE Kat.6 (Class E) 19"-Patchpanel, 24 P, geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0353
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0353
EAN/GTIN:
     7611990188833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
value patchpanel
patchpanel

19" Patchpanel 1HE zum Einbau in 19" Schränke, inkl. Einbauwinkel

  • Das VALUE Cat. 6/Class E 19" Patch Panel erfüllt die Cat. 6/Class E im Permanent Link Standard und ist ideal für Gigabit Ethernet Netzwerke
  • Rückseitiger Kabelanschluss über LSAplus-Schneidklemmtechnik mit oben aufgedruckter Farbkodierung nach EIA/TIA568
  • Gehäuse aus Stahlblech
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel Cat.6 / Class E
Farbe:
schwarz
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Schranksystem:
19"-Technik
Anzahl Ports:
24
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
Belegung:
EIA/TIA 568A & 568B
modularer Aufbau:
nein
Material (Gehäuse):
Stahlblech
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
ja
Höheneinheiten:
1 HE
Höhe:
44.5 mm
Breite:
482.5 mm
Tiefe:
110.6 mm
Gewicht:
1796.6 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Paketgewicht:
2.008 kg
Bruttogewicht:
2,008
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.51
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkanschluss, Verteilerfelder, Verbindungstafel, Cat6, Patchfeld, Rangierfeld
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.0890
ab € 107,08*
Zubehör
VALUE
21.99.0805
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.