Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 160 mm, Normalausführung mit festen Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 160 mm, Normalausführung mit festen Backen
Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 160 mm, Normalausführung mit festen Backen
Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 160 mm, Normalausführung mit festen Backen
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-100160
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     100160
EAN/GTIN:
     4010898100603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Der HEUER Schraubstock ist ein echtes Qualitätswerkzeug. Ganz aus Stahl geschmiedet, garantiert unzerbrechlich. Durch seine hochwertigen Einzelelemente (verzinkter Spindelschlüssel + geschützte Präzisionsspindellagerung + Oberflächengehärtete Spannbacken + schlanke, aber stabile Führungsschiene + hohe und optimal verteilte Spannkraft + serienmäßig angeschmiedete Rohrspannbacken + gesenkgeschmiedete Hinterbacken mit formoptimiertem Amboss + angeschmiedete kräftige Spindelmutter + gesenkgeschmiedete Führungslaschen + nachstellbare Führung + doppelte, innenliegende Prismenführung) überzeugt er in seiner Gesamtheit durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Präzision.
Weitere Informationen:
Gewicht:
27 kg
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
225 mm
Spanntiefe:
100 mm
Min+max.Rohspannbacken-Durchmesser:
27-100 mm
Farbe::
hammerschlag, blau
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,52*
€ 335,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,56*
€ 331,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 278,26*
€ 331,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,78*
€ 316,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 263,88*
€ 314,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,07*
€ 310,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,87*
€ 304,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
103160
ab € 76,99*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104260
ab € 135,89*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111160
ab € 26,41*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113160
ab € 32,65*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112160
ab € 26,64*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110160
ab € 24,93*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109160
ab € 31,70*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108160
ab € 26,68*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107160
ab € 26,63*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115160
ab € 85,45*
Zubehör
Brockhaus Heuer
117160
ab € 197,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.