Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI Switch SO SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4008321533364
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321533364
EAN/GTIN:
     4008321533364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement
Konverter für LMS. Produkteigenschaften: DALI-gesteuerter Schaltausgang für nicht dimmbare Lampen, QT-, OT-, PT-, HT-Vorschaltgeräte. 3 unabhängige Relaiskontakte. Schaltkontaktbelastbarkeit: 6 A ohmsche Last. Versorgungsspannung: 24 V DC. Potenzialfreie Kontakte. Produktvorteile: Über DALI adressierbar. Anwendungsgebiete: Industrie. Einsetzbar in Kombination mit allen POWERTRONIC® Vorschaltgeräten. Renovierung von historischen Gebäuden. Technische Ausstattung: Verwendbar mit allen DALI-Steuergeräten. 24-V-Spannungsversorgung notwendig (z.B. PS 30).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalumsetzer
Breite:
54.00 mm
Höhe:
62.00 mm
Tiefe:
62.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, osram led treiber, led treiber, Licht System, DALI, DIN Einbauschiene, Glühlampe, Szene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,32*
€ 256,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,87*
€ 229,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.