Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI LS/PD CI LS/PD CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4052899930292
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899930292
EAN/GTIN:
     4052899930292
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Sensoren für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Montagehöhe: 2…5 m. Präsenzerfassung über passives IR-Element. Arbeitsbereich Lichtsensor: 20…800 lx (gemessen am Sensor). Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung. Direktanschluss an DALI. Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED. Deckeneinbauadapter. Produktvorteile: Über DALI adressierbar. Tageslichtabhängige Regelung mit Abschaltautomatik bei ausreichendem Tageslicht. Netzwerk mehrerer Sensoren möglich. Einfache Installation. Sensorintegration in DALI. Stromversorgung aus DALI. Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40…90° einstellbar. DALI basiertes Lichtmanagementsystem integrierbar in Gebäudemanagementsysteme. Anwendungsgebiete: Klassenzimmer. Konferenzräume. Flure. Einzelbüros. Gruppenbüros. Restaurants. Shopbeleuchtung. Geeignet für Anwendungen im Innenbereich. Technische Ausstattung: Verwendbar mit DALI Professional- oder DALIeco-Lichtsteuerungssystem.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multisensor
Breite:
80.00 mm
Höhe:
55.00 mm
Tiefe:
55.00 mm
Durchmesser:
80.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trafo osram, bewegungsmelder (beleuchtung), Licht System, Sensor, DALI, Kostengünstig, Energieeffizient
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.