Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX interface for bi-directional communication between KNX system and DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4062172020008
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4062172020008
EAN/GTIN:
     4062172020008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
LED Treiber
LED-Konverter
VIVARES DALI - das verdrahtete IOT Lichtmanagementsystem. Produkteigenschaften:
  • Vollständig mit der ETS-Software konfigurierbar und kann bis zu 250 Gruppenobjekte verarbeiten
  • Spannungsversorgung mittels KNX Bus, kein dezidiertes Gerät benötigt
  • KNX Programmierinterface gemäß KNXnet/IP Spezifikation
  • LEDs zeigen verschiedene Arbeitsmodi und Kommunikationsfehler auf LAN und KNX Bus an
  • Taster für Diagnosefunktionalität
  • . Produktvorteile:
  • Bi-direktionale Kommunikation zwischen KNX und kompatiblen OSRAM LMS und Sensoren
  • In Kombination mit DALI Professional, App-Steuerung zusätzlich zu KNX möglich
  • Mit DALI Professional, sind DALI Sensor Information im KNX verfügbar
  • In Verbindung mit DALI Professional wird eine solide und einfache Lichtregelung ermöglicht
  • In Kombination mit DALI Professional HCL, sind RGB-Lösungen in KNX möglich
  • . Anwendungsgebiete:
  • Industrie mit hervorragender Lichtregelung, auch im Hochregallagerbereich
  • Office mit High-End-HCL-Funktionalität
  • Repräsentative Bereiche mit mehrfarbigen Effekten und Tunable White
  • Shop und Einzelhandel mit farbigem und Tunable White gesteuerter Beleuchtung
  • Gesundheitswesen und Hotellerie mit HCL-Funktionalität
  • .
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Erweiterungsmodul
    Breite:
    18.0 mm
    Höhe:
    62 mm
    Tiefe:
    62 mm
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: LED-Netzteil, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, ledvance led treiber, eib schnittstelle, Licht System, Steuergerät
    Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.125,58*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.299,65*
    € 1.546,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.291,60*
    € 1.537,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.244,51*
    € 1.480,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.212,80*
    € 1.443,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1.155,04*
    € 1.374,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.125,58*
    € 1.339,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.