Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI COUPLER E G2 COUPLER E G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4062172072212
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4062172072212
EAN/GTIN:
     4062172072212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
DALI-2 Sensorkoppler zur Integration von Standard Licht- und Präsenzsensoren in ein DALI System. Produkteigenschaften:
  • Koppler zur Integration von Licht- und Präsenzinformationen in DALI Anlagen
  • Schalteingang für Bewegungsmelder (potentialfrei)
  • Analogeingang (0-10 V) für externen Lichtsensor
  • . Produktvorteile:
  • DALI-2 zertifiziert
  • Ausgang für Präsenzerkennungs - Feedback LED (+24 V)
  • 24 V DC Ausgang zur Spannungsversorgung externer Sensoren
  • . Anwendungsgebiete:
  • Einbau in Industrie- und Büroleuchten
  • Geeignet für den Leuchteneinbau
  • Korridore
  • Lagerhäuser
  • . Technische Ausstattung:
  • Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich
  • Für externe Licht- und Präsenzsensoren geeignet
  • .
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Multisensor
    Breite:
    30.00 mm
    Höhe:
    21.00 mm
    Tiefe:
    21.00 mm
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: Licht System, DALI
    Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 63,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,31*
    € 92,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,96*
    € 91,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 73,29*
    € 87,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,87*
    € 76,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.