Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrogabelhubwagen EGU PS 14 Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE 192062096 Elektrogabelhubwagen EGU PS 14 Basic
YALE 192062096 Elektrogabelhubwagen EGU PS 14 Basic
YALE 192062096 Elektrogabelhubwagen EGU PS 14 Basic
Artikel-Nr.:
     C4054-192062096
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192062096
EAN/GTIN:
     4053981988245
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
Elektro-Kettenzug

Elektrogabelhubwagen EGU PS 14 Basic

Weitere Informationen:
Antrieb:
Elektro
Bedienung:
Geh
Tragfähigkeit:
1400 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Radstand Y:
1196 mm
Gewicht (mit Batterie):
227 kg
Bereifung:
VG/PUR
Lenkrollen l x d:
250 x 76 mm
Lastrollen l x d:
82 x 80 mm
Anzahl Räder/Lastrollen (x=angetrieben):
2+1x/2
Hub h3:
115 mm
Gabelhöhe max. h15:
200 mm
Deichselhöhe max. h14:
1230 mm
Gabelhöhe min. h13:
85 mm
Gesamtlänge L1:
1560 mm
Gabeldicke s:
50 mm
Gabelbreite e:
150 mm
Gabelzinkenlänge l:
1150 mm
Gabelaußenabstand b1:
525 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast:
1810 mm
Wenderadius Wa:
1345 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
4,4/4,8 m/s
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,03/0,04 m/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,05/0,04 m/s
Steigfähigkeit mit/ohne Last:
5,0/10,0 %
Betriebsbremse:
elektrisch
Fahrmotor Leistung:
0,7 kW
Hubmotor Leistung:
1 kW
Batterie:
Starter
Batteriespannung, Nennkapazität bei 20 h:
24/70 V/Ah
Weitere Suchbegriffe: Elektrokettenzug, Elektrozug, elektrohubwagen yale, elektrische hubwagen, Deichselstapler, Hubwagen, Palettenhubwagen, Gabelhubwagen, elektrisch verfahren, Elektrogabelhubwagen, Hubwagen mit Elektroantrieb, Ameise, Joker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.832,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.046,68*
€ 4.815,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.002,41*
€ 4.762,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.884,42*
€ 4.622,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.832,44*
€ 4.560,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.