Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Kantenschutzwinkel m. Mag. 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N39160029
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N39160029
EAN/GTIN:
     4025092912419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltemagnet
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke

PU-Kantenschutzwinkel m. Mag. 60mm

Aus farbcodiertem Polyurethan, extrem abrieb- und schnittfest.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Bandbreite:
60 mm
Anzahl der Magnete:
2
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, kantenschutzecken yale, eckenschoner, kantenschutz kunststoff, Schutzschlauch, Rundschutzschlauch, Farbbeschichtung, Zubehör Rundschlinge, Zubehör Hebeband, Zubehör Anschlagmittel, Schutzschlauch einseitig, Schutzschlauch beidseitig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 221,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 204,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 135,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 156,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 172,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 87,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 122,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 136,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 103,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 101,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 129,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.