Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 300 HV, mit RC 1, WM 4 und LR 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rotationslaser GRL 300 HV Professional
Bosch Rotationslaser GRL 300 HV Professional
Bosch Rotationslaser GRL 300 HV Professional
Bosch Rotationslaser GRL 300 HV Professional
Bosch Rotationslaser GRL 300 HV Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601061501
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601061501
EAN/GTIN:
     3165140578714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Rotationslaser GRL 300 HV, Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung, Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige, Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°), Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen, Akkufach (ET-Nr. 1 608 M00 05D). Handwerkerkoffer. Halterung auch separat als Zubehör verfügbar (ET-Nr. 1 608 M00 70F). Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400). Laserzieltafel (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05C). Lasersichtbrille (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05B). Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900). Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400). 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61). 2 x Batterie LR20 1,5V (D). 1 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Sichtbare Signalstrecke:
true
Länge der Signalstrecke:
60 m
Rotierende Signalstrecke:
true
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Gewicht:
1.8 kg
Laserklasse:
Klasse 3R | 3R
Batterieart:
NiMh
Schutzart (IP):
IP54
Genauigkeit:
3.0 mm/m
Mit Fernbedienung:
true
Laserdiode:
635 nm, < 5 mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
300 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 300 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
60 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
bis zu 60 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit:
± 3.0 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 5° (8 %)
Nivellierzeit:
15 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Rotationsgeschwindigkeit:
150, 300, 600 min-1
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR20 (D)
Stativ-Gewinde:
5/8"
Gewicht, ca.:
1.8 kg
Farbe Laserlinie:
rot
Unterteilung der Produktkategorien:
Rotationslaser
Positionierung:
Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige | Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°) | Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen
Titel:
Rotationslaser GRL 300 HV Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Akkufach (ET-Nr. 1 608 M00 05D) | Handwerkerkoffer | Halterung auch separat als Zubehör verfügbar (ET-Nr. 1 608 M00 70F) | Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400) | Laserzieltafel (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05C) | Lasersichtbrille (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05B) | Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900) | Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400) | 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61) | 2 x Batterie LR20 1.5V (D) | 1 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
01.10.2010
Bruttogewicht:
8,345 kg
Nettogewicht:
1,47 kg
Volumen:
50,467 dm3
Abmessung Länge:
507 mm
Abmessung Breite:
420 mm
Abmessung Höhe:
237 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 498,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,56*
€ 638,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,23*
€ 633,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,30*
€ 619,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,01*
€ 609,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,99*
€ 593,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035362
ab € 7,61*
Zubehör
Bosch
0601091200
ab € 38,74*
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 58,51*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 134,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.