Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 400 H, mit Laserempfänger LR 1 und Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rotationslaser GRL 400 H Professional
Bosch Rotationslaser GRL 400 H Professional
Bosch Rotationslaser GRL 400 H Professional
Bosch Rotationslaser GRL 400 H Professional
Bosch Rotationslaser GRL 400 H Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601061800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601061800
EAN/GTIN:
     3165140583169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Rotationslaser GRL 400 H, Einfach bedienbar und immer bereit – der intuitiv mit einem Knopf bedienbare GRL 400 H Rotationslaser ist jederzeit und sofort einsatzbereit, wenn es um die Nivellierung im Freien geht. Sein Ein-Knopf-Bedienfeld, die elektronische Selbstnivellierung und das praktische Batteriefach bedeuten unkompliziertes Arbeiten mit einfacher Einrichtung und kinderleichtem Batteriewechsel – ohne das Werkzeug überhaupt bewegen zu müssen. Mit einer Genauigkeit von ± 2,4 mm auf 30 m und einer ADS Stoßwarnfunktion, die kleinste Positionsveränderungen des Geräts meldet, verhindert das GRL 400 H Nivellierfehler und liefert durchgängig präzise Ergebnisse. Von der Bestimmung von Auf- und Abtragswerten für Aushub und Fundamente über die Nivellierung von Betonverschalungen bis zum Landschaftsbau: dieses Gerät macht seine Arbeit exzellent. Dank IP56-Eindringschutz gegen Wasser und Staub hält dieser Rotationslaser den rauen Bedingungen beim Einsatz im Freien stand. Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F). Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400). Batteriefach (1 609 203 M02). 2 x Batterie LR20 1,5V (D). 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Sichtbare Signalstrecke:
true
Länge der Signalstrecke:
20 m
Rotierende Signalstrecke:
true
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Gewicht:
2 kg
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Schutzart (IP):
sonstige
Batterieart:
NiMh
Genauigkeit:
2.4 mm/m
Laserdiode:
635 nm, < 1 mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
400 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 400 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
20 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
bis zu 20 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit:
± 2.4 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 8 % (± 5°)
Nivellierzeit:
15 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 56
Rotationsgeschwindigkeit:
600 min-1
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR20 (D)
Stativ-Gewinde:
5/8"-11
Gewicht, ca.:
2 kg
Farbe Laserlinie:
rot
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 1
Unterteilung der Produktkategorien:
Rotationslaser
Positionierung:
Einsatzbereit - das intuitiv mit einem einzigen Schalter bedienbare Werkzeug für Nivellierarbeiten im Außenbereich
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ein-Knopf-Bedienfeld, elektronische Selbstnivellierung und praktisches Batteriefach | Konstant präzise Ergebnisse dank einer Genauigkeit von ± 2.4 mm auf 30 m und einer ADS Stoßwarnfunktion | Widersteht den rauen Bedingungen von Außeneinsätzen dank IP56-Eindringschutz gegen Wasser und Staub
Titel:
Rotationslaser GRL 400 H Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F) | Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400) | Batteriefach (1 609 203 M02) | 2 x Batterie LR20 1.5V (D) | 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
SOL Date:
01.04.2011
Bruttogewicht:
7,6 kg
Nettogewicht:
1,66 kg
Volumen:
52,479 dm3
Abmessung Länge:
510 mm
Abmessung Breite:
420 mm
Abmessung Höhe:
245 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,18*
€ 576,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,36*
€ 570,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,36*
€ 559,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,95*
€ 550,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,11*
€ 532,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091200
ab € 38,74*
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 59,78*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 137,82*
Zubehör
Bosch
1608M0070F
ab € 20,37*
Zubehör
Bosch
0601015400
ab € 115,78*
Zubehör
Bosch
0601069L00
ab € 172,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.