Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Leuchte GLI 18V-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     C4310-0601443600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601443600
EAN/GTIN:
     4053423246872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Arbeitslampe
Akku-Leuchte GLI 18V-800, Die GLI 18V-800 Professional sorgt für eine hervorragende Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Die 20 LEDs lassen sich mit 3 Helligkeitsstufen bis auf 800 Lumen einstellen. Das kompakte Design der Arbeitsleuchte, ihr starker Magnet und der Metall-Wirbelhaken sorgen für maximale Vielseitigkeit. Ihr innovativer Klappmechanismus mit 360°-Drehgelenk und einem um 180° schwenkbarem Leuchtenkopf bringen Licht in jede Ecke, und durch die Ein-Schalter-Bedienung ist sie leicht zu verwenden. Die GLI 18V-800 Professional beleuchtet kleine bis mittelgroße und enge Arbeitsbereiche, ideal für Elektro- und Sanitärarbeiten sowie sonstige Aufgaben. Die Arbeitsleuchte ist kompatibel mit allen 18V-Akkus und -Ladegeräten der AMPShare-Allianz einschließlich aller Akkus und Ladegeräte des Bosch Professional 18V System. Karton. Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Verpackungsabmessungen (Breite):
110 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
164 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
81 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
110 x 164 x 81 mm
Gewicht exkl. Akku:
0.5 kg
Lichtstrom:
800 lm
Anzahl der Helligkeitsstufen:
3
Akkuspannung, geeignet für:
18.0 V
Positionierung:
Helles Licht, wo du es brauchst: vielseitige Arbeitsleuchte mit 800 Lumen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hervorragende Beleuchtung des Arbeitsbereichs mit 20 LEDs und bis zu 800 Lumen | Kompaktes Design mit starkem Magneten und Metall-Wirbelhaken für eine vielseitige Positionierung | Klappmechanismus für 360°-Drehung und 180°-Neigung
Titel:
Akku-Leuchte GLI 18V-800 Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.04.2024
Lieferumfang:
Karton | Bedienungsanleitung
SOL Date:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Leuchte
Bruttogewicht:
0,686 kg
Nettogewicht:
0,448 kg
Volumen:
1,461 dm3
Abmessung Länge:
164 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
81 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601446400
ab € 84,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.