Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ventilator UniversalFan 18V-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 603 9E1 000 Ventilator Schwarz, Grün, Rot
Bosch 0 603 9E1 000 Ventilator Schwarz, Grün, Rot
Bosch 0 603 9E1 000 Ventilator Schwarz, Grün, Rot
Bosch 0 603 9E1 000 Ventilator Schwarz, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     C4310-06039E1000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039E1000
EAN/GTIN:
     4053423233728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Akku-Ventilator UniversalFan 18V-1000. Der brandneue Akku-Ventilator: Kühlung mit ausgezeichneter Leistung und Vielseitigkeit. Starker Luftstrom, lange Laufzeit und leiser Betrieb durch Bosch JetBreeze Airflow Technology. Verstellbarer Ventilatorkopf, zahlreiche Optionen zum Aufhängen und Befestigen für maximale Vielseitigkeit. Leichtes, kompaktes und robustes Design entwickelt für Heimwerker. Fertigung in der EU, Gehäuse besteht zu 80 % aus recycelten Materialien. Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Luftmenge unbelastet:
1000 m³/h
Anschlussspannung:
18.0 V
Höhe:
432 mm
Breite:
261 mm
Tiefe:
316 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Max. Luftstromvolumen:
1000 m³/h
Vertikaler Drehwinkel Lüfterkopf:
180 °
Lüfterkopfdurchmesser:
22.5 cm
Luftstrombereich:
5 m >
Laufzeit (1.5 Ah):
1 h 45 min - 9.5 h
Laufzeit (2.0 Ah):
2.5 h - 13 h
Laufzeit (2.5 Ah):
3 h - 15 h
Laufzeit (4.0 Ah):
5 h - 25 h
Laufzeit (6.0 Ah):
7.5 h - 38 h
Gewicht exkl. Akku:
2.3 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
316 x 261 x 432 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der brandneue Akku-Ventilator: Kühlung mit ausgezeichneter Leistung und Vielseitigkeit
TOP-Produktmerkmale:
Starker Luftstrom, lange Laufzeit und leiser Betrieb durch Bosch JetBreeze Airflow Technology | Verstellbarer Ventilatorkopf, zahlreiche Optionen zum Aufhängen und Befestigen für maximale Vielseitigkeit | Leichtes, kompaktes und robustes Design entwickelt für Heimwerker | Fertigung in der EU, Gehäuse besteht zu 80 % aus recycelten Materialien | Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Verbrauchsniveau:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Ventilator
Titel:
Akku-Ventilator UniversalFan 18V-1000
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Datum:
26.08.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
26.11.2022
Bruttogewicht:
3,175 kg
Nettogewicht:
2,3 kg
Volumen:
35,63 dm3
Abmessung Länge:
316 mm
Abmessung Breite:
261 mm
Abmessung Höhe:
432 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.