Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 300 HV, mit RC 1, WM 4, LR 1, BT 300 HD und GR 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GRL 300 HV Professional Dreh-Ebene 300 m 635 Nm (< 1 mW)
Bosch GRL 300 HV Professional Dreh-Ebene 300 m 635 Nm (< 1 mW)
Artikel-Nr.:
     C4310-061599403Y
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     061599403Y
EAN/GTIN:
     3165140604505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Rotationslaser GRL 300 HV, Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung, Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige, Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°), Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen, Akkufach (ET-Nr. 1 608 M00 05D). Baustativ BT 300 HD Professional (0 601 091 400). Handwerkerkoffer. Messstab GR 240 Professional (0 601 094 100). Halterung auch separat als Zubehör verfügbar (ET-Nr. 1 608 M00 70F). Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400). Laserzieltafel (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05C). Lasersichtbrille (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05B). Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900). Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400). 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61). 2 x Batterie LR20 1,5V (D). 1 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Sichtbare Signalstrecke:
true
Länge der Signalstrecke:
60 m
Rotierende Signalstrecke:
true
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Gewicht:
1.8 kg
Schutzart (IP):
IP54
Batterieart:
NiMh
Laserklasse:
Klasse 3R | 3R
Genauigkeit:
3.0 mm/m
Mit Fernbedienung:
true
Laserdiode:
635 nm, < 5 mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
300 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 300 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
60 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
bis zu 60 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit:
± 3.0 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 5° (8 %)
Nivellierzeit:
15 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Rotationsgeschwindigkeit:
150, 300, 600 min-1
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR20 (D)
Stativ-Gewinde:
5/8"
Gewicht, ca.:
1.8 kg
Farbe Laserlinie:
rot
Unterteilung der Produktkategorien:
Rotationslaser
Positionierung:
Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige | Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°) | Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen
Titel:
Rotationslaser GRL 300 HV Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Akkufach (ET-Nr. 1 608 M00 05D) | Baustativ BT 300 HD Professional (0 601 091 400) | Handwerkerkoffer | Messstab GR 240 Professional (0 601 094 100) | Halterung auch separat als Zubehör verfügbar (ET-Nr. 1 608 M00 70F) | Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400) | Laserzieltafel (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05C) | Lasersichtbrille (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05B) | Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900) | Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400) | 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61) | 2 x Batterie LR20 1.5V (D) | 1 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
01.10.2010
Bruttogewicht:
16,96 kg
Nettogewicht:
15 kg
Volumen:
103,438 dm3
Abmessung Länge:
- -
Abmessung Breite:
- -
Abmessung Höhe:
- -
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 669,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,63*
€ 850,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,90*
€ 844,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,50*
€ 822,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,39*
€ 812,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,52*
€ 796,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091200
ab € 38,85*
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 60,05*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 137,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.