Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 400 H Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-06159940JY
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06159940JY
EAN/GTIN:
     3165140923514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Rotationslaser GRL 400 H Set, Einfach bedienbar und immer bereit – der intuitiv mit einem Knopf bedienbare GRL 400 H Rotationslaser ist jederzeit und sofort einsatzbereit, wenn es um die Nivellierung im Freien geht. Sein Ein-Knopf-Bedienfeld, die elektronische Selbstnivellierung und das praktische Batteriefach bedeuten unkompliziertes Arbeiten mit einfacher Einrichtung und kinderleichtem Batteriewechsel – ohne das Werkzeug überhaupt bewegen zu müssen. Mit einer Genauigkeit von ± 2,4 mm auf 30 m und einer ADS Stoßwarnfunktion, die kleinste Positionsveränderungen des Geräts meldet, verhindert das GRL 400 H Nivellierfehler und liefert durchgängig präzise Ergebnisse. Von der Bestimmung von Auf- und Abtragswerten für Aushub und Fundamente über die Nivellierung von Betonverschalungen bis zum Landschaftsbau: dieses Gerät macht seine Arbeit exzellent. Dank IP56-Eindringschutz gegen Wasser und Staub hält dieser Rotationslaser den rauen Bedingungen beim Einsatz im Freien stand. Rotationslaser GRL 400 H Professional. Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400). Baustativ BT 152 Professional. Messlatte GR 2400 Professional. Handwerkerkoffer. Batteriefach (1 609 203 M02). 2 x Batterie LR20 1,5V (D). 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
20 m
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Rotierende Signalstrecke:
true
Batterieart:
NiMh
Gewicht:
2 kg
Schutzart (IP):
sonstige
Schnittstelle:
false
Sichtbare Signalstrecke:
false
Messwertspeicher:
false
Genauigkeit:
2.4 mm/m
Laserdiode:
635 nm, < 1 mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
400 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 400 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
20 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
bis zu 20 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit:
± 2.4 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 8 % (± 5°)
Nivellierzeit:
15 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 56
Rotationsgeschwindigkeit:
600 min-1
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR20 (D)
Stativ-Gewinde:
5/8"-11
Gewicht, ca.:
2 kg
Farbe Laserlinie:
rot
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 1
Verpackungsabmessungen (Breite):
838 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
475 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
205 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
838 x 475 x 205 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Rotationslaser
Positionierung:
Einsatzbereit - das intuitiv mit einem einzigen Schalter bedienbare Werkzeug für Nivellierarbeiten im Außenbereich
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ein-Knopf-Bedienfeld, elektronische Selbstnivellierung und praktisches Batteriefach | Konstant präzise Ergebnisse dank einer Genauigkeit von ± 2.4 mm auf 30 m und einer ADS Stoßwarnfunktion | Widersteht den rauen Bedingungen von Außeneinsätzen dank IP56-Eindringschutz gegen Wasser und Staub
Titel:
Rotationslaser GRL 400 H Set Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Rotationslaser GRL 400 H Professional | Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400) | Baustativ BT 152 Professional | Messlatte GR 2400 Professional | Handwerkerkoffer | Batteriefach (1 609 203 M02) | 2 x Batterie LR20 1.5V (D) | 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
SOL Date:
01.01.2018
Bruttogewicht:
14,55 kg
Nettogewicht:
2,23 kg
Volumen:
85,383 dm3
Abmessung Länge:
850 mm
Abmessung Breite:
490 mm
Abmessung Höhe:
205 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,48*
€ 707,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,81*
€ 703,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,46*
€ 682,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,02*
€ 673,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,54*
€ 659,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091200
ab € 38,85*
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 60,05*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 137,16*
Zubehör
Bosch
1608M0070F
ab € 20,42*
Zubehör
Bosch
0601015400
ab € 115,31*
Zubehör
Bosch
0601069L00
ab € 171,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.