Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe für Baumaterial, Durchmesser: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 019 475 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 607 019 475 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019475
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019475
EAN/GTIN:
     3165140415934
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Diamanttrennscheibe für Baumaterial. Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,7 mm, max. r.p.m: 12200 1/min. Diamttrennscheibe für jeden Einsatz. Alle Baumaterialien problemlos bearbeiten: ob innen oder außen, in bestehenden Baukonstruktionen oder um neue Pläne umzusetzen. Unsere Schleifmittel sind für sämtliche metallischen Werkstoffe, Klinker und anderes Gestein geeignet. Nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt (EN13236 und OSA) für höchstmögliche Sicherheit. Schneller Trennschnitt. Für alle Baumaterialien geeignet.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
125 mm
Inhalt:
1 Diamanttrennscheibe, Ø 125 mm
Verpackung:
Bedruckte Kartontasche mit Euroloch
Abmessung l:
148 mm
Abmessung b:
128 mm
Abmessung h:
8 mm
Abmessung (lxbxh):
148 x 128 x 8 mm
Gewicht:
0.15 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,16 kg
Nettogewicht:
0,154 kg
Volumen:
0,117 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.