Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbeutel. Für Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 432 043 Zubehör für die Staubabsaugung
Bosch 2 607 432 043 Zubehör für die Staubabsaugung
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607432043
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607432043
EAN/GTIN:
     3165140744850
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Der Entsorgungssack (PE) ist ein Austauschbeutel für die Bosch Staubsauger. Stellen Sie sicher, dass die AFC-Funktion aktiviert ist. Passend zu: GAS 35 L AFC. GAS 35 L SFC+. GAS 35 M AFC. GAS 55 M AFC Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Entfernt trockenen und nassen Müll
Spezifisches RTB3:
Stellen Sie sicher, dass die AFC-Funktion aktiviert ist
Spezifisches RTB4:
Kunststoffbeutel aus Polyethylen (PE) mit Verschluss für staubfreies Entsorgen
Produkttext, ZB grau:
Entsorgungsbeutel
SOL Date:
01.04.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,098 kg
Nettogewicht:
1,098 kg
Volumen:
7,763 dm3
Abmessung Länge:
575 mm
Abmessung Breite:
450 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
136
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 32,79*
€ 40,81*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,05*
€ 40,82*
4 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 35,02*
€ 43,38*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 35,82*
€ 44,27*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 35,79*
€ 44,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C3200
ab € 449,29*
Sonstiges
Bosch
06019C3000
ab € 397,00*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 496,68*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 670,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.