Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifplatte für Bosch-Dreieckschleifer, GDA 280 E PDA 180 PDA 180 E PDA 240 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 000 211 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 000 211 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000211
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000211
EAN/GTIN:
     3165140109505
Suchbegriffe:
Schleifplatte
bosch e-werkzeuge schleifplatte
schleifplatte
Der Ersatzschleifteller ist für die Deltaschleifer von Bosch geeignet. Passend zu: GDA 280E Professional. PDA 180. PDA 180 E. PDA 240 E.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schleifplatte
Zubehör:
true
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schleifen
Leistungsbeschreibung:
Schleifen
Produkttext, ZB grau:
Schleifplatte
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Volumen:
0,963 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
250 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603339003
ab € 50,32*
Sonstiges
Bosch
0603339763
ab € 73,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.