Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starlock Schleifplatte AVZ 93 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 000 493 Multifunktionswerkzeugzubehör Plattenschleifer
Bosch 2 608 000 493 Multifunktionswerkzeugzubehör Plattenschleifer
Bosch 2 608 000 493 Multifunktionswerkzeugzubehör Plattenschleifer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000493
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000493
EAN/GTIN:
     3165140632256
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Die Schleifplatte Starlock AVZ 93 G für komfortables und rückschlagfreies Schleifen in Ecken. Dieses einzigartige Design mit flexiblen Ecken und optimierter Shore-Härte der Platte beugt dem Verschleiß oder dem Verschmelzen des Velours mit dem Blatt vor. Ein Klettverschluss-Befestigungssystem und das Velours ermöglichen einfachen Blattwechsel und den Einsatz einer großen Auswahl von Delta-Schleifpapieren. Besonders ausgelegte Extraktionsöffnungen sorgen für einen staubfreien und ablagerungsfreien schnellen Materialabtransport. Diverse zur Auswahl stehende Blattsätze und Polierpads ermöglichen optimales Abschleifen, Aufarbeiten und Polieren von Holz, Farbe, Lack und faserverstärkten Verbundwerkstoffen. Die Delta- oder Dreiecksausführung der Platte ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, wie etwa in Ecken. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schleifplatte
Scheibendurchmesser:
93 mm
Zubehör:
true
Durchmesser mm:
93
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Vorteil HL (kurz):
Komfortables Schleifen in Ecken
Leistungsbeschreibung:
Komfortables Schleifen in Ecken
(Version) Key RTB:
Flexible Ecken und optimierte Shore-Härte der Platte beugen Verschleiß und Verschmelzen vor
Spezifisches RTB1:
Klettverschluss-Befestigungssystem der Platte sorgt für einfachen Blattwechsel bei verschiedenen Schleifpapieroptionen
Spezifisches RTB2:
Staubfreies Arbeiten ohne Materialaufbau durch besonders ausgelegte Extraktionsöffnungen
Spezifisches RTB3:
Delta-Design ermöglicht Arbeiten in schwer zugänglichen Stellen
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,062 kg
Nettogewicht:
0,059 kg
Volumen:
0,409 dm3
Abmessung Länge:
186 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schleifplatte, bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.